Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MADISON MONLB222 Outdoor-Kissen/Polster Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MADISON MONLB222 Outdoor-Kissen/Polster Graubraun
MADISON MONLB222 Outdoor-Kissen/Polster Graubraun
MADISON MONLB222 Outdoor-Kissen/Polster Graubraun
MADISON MONLB222 Outdoor-Kissen/Polster Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119494778
Hersteller:
     Madison
Herst.-Nr.:
     MONLB222
EAN/GTIN:
     8713229211592
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Kissen
Sessel
Garten-Sitzkissen
Benötigen Sie eine Polsterauflage für Ihren Gartenstuhl mit niedriger Rückenlehne aus Holz, Stahl oder Kunststoff? Verleihen Sie Ihrem Gartenstuhl mehr Komfort und ein ansprechenderes Aussehen mit der dicken Niederlehner von Madison. Dieses Kissen ist perfekt für Ihren Stuhl mit verstellbarer Rückenlehne. Ausgestattet mit einem verstellbaren Verschluss und Schnüren an der Rückseite bleibt das Kissen in der richtigen Position.
Zusätzlich wurde die Hochlehnerauflage mit eingenähten Steppungen und einem Volant für den "besonderen Touch" versehen. Auf diese Weise geben Sie ihrem Garten mit der Hochlehnerauflage eine ganz individuelle Note.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Produktfarbe
Graubraun
Abdeckungsmaterial
Baumwolle, Polyester
Polyesteranteil Obermaterial
45 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.