| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-119494172 Herst.-Nr.: TOSCB239 EAN/GTIN: 8713229148133 |
| |
|
| | |
| Suchen Sie ein bequemes Sitzkissen in Ihrem Bistrostuhl? Die Madison Toscane-Sitzkissen wurden speziell für diesen Stuhltyp entwickelt. Das Sitzkissen ist für alle Stuhlarten (Holz, Metall, Kunststoff, usw.) geeignet. Das Kissen lässt sich einfach mit Bindebändern an Ihrem Stuhl befestigen. Zusätzlich wurde das Sitzkissen für einen ansprechenden Look und um die Flockenfüllung in Form zu halten - mit eingenähten Steppungen versehen. Auf diese Weise geben Sie ihrem Garten oder ihrer Terrasse mit der dem Toscane-Bistrositzkissen eine ganz individuelle Note. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 460 mm | | Tiefe | 460 mm | | Gewicht | 650 g | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Abdeckungsmaterial | Baumwolle, Polyester | | Polyesteranteil Obermaterial | 45 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garten-Sitzkissen, Gartenkissen, Gartensessel-Auflagen, Gartensesselauflagen, Gartenstuhl-Auflagen, Gartenstuhlauflagen, Sessel-Sitzkissen, Sesselkissen, Stuhl-Sitzkissen, Stuhlkissen, sitzkissen 46 x 46 x 6 cm, auflagen für gartenmöbel, sitzkissen baumwolle |
| | |
| |