| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-119493335 Herst.-Nr.: MONLB239 EAN/GTIN: 8713229161910 |
| |
|
| | |
| Benötigen Sie eine Polsterauflage für Ihren Gartenstuhl mit niedriger Rückenlehne aus Holz, Stahl oder Kunststoff? Verleihen Sie Ihrem Gartenstuhl mehr Komfort und ein ansprechenderes Aussehen mit der dicken Niederlehner von Madison. Dieses Kissen ist perfekt für Ihren Stuhl mit verstellbarer Rückenlehne. Ausgestattet mit einem verstellbaren Verschluss und Schnüren an der Rückseite bleibt das Kissen in der richtigen Position. Zusätzlich wurde die Hochlehnerauflage mit eingenähten Steppungen und einem Volant für den "besonderen Touch" versehen. Auf diese Weise geben Sie ihrem Garten mit der Hochlehnerauflage eine ganz individuelle Note. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 1050 mm | | Tiefe | 500 mm | | Höhe | 60 mm | | Gewicht | 900 g | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Abdeckungsmaterial | Baumwolle, Polyester | | Polyesteranteil Obermaterial | 45 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenkissen, Gartensessel-Auflagen, Gartensesselauflagen, Gartenstuhl-Auflagen, Gartenstuhlauflagen, Sessel-Sitzkissen, Sesselkissen, Stuhl-Sitzkissen, Stuhlkissen, sessel grau, auflagen für gartenmöbel, kissen baumwolle |
| | |
| |