Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1F150 Sicherheitsrelais Schraube Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1F150 Sicherheitsrelais Schraube Grau
Schneider Electric LC1F150 Sicherheitsrelais Schraube Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118719789
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
3830 g
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Merkmale
Gehäusefarbe
Grau
Verbindungsmethode
Schraube
Anzahl der Pole
3
Minimaler Leiterquerschnitt (fest)
0.2 mm²
Maximaler Leiterquerschnitt (fest)
2.5 mm²
Minimaler Leiterquerschnitt (flexibel)
0.2 mm²
Maximaler Leiterquerschnitt (flexibel)
4 mm²
Nennisolierspannung
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP2X
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Vibrationen in Betrieb
6 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
15 G
Zertifizierung
RINA CSA BV RMRoS LROS (Lloyds register of shipping) DNV ABS UL CB UKCA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,52*
€ 600,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,42*
€ 582,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,97*
€ 554,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,66*
€ 538,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,75*
€ 525,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.