Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools MM450 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools MM450 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM450 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM450 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM450 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM450 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM450 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM450 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM450 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM450 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM450 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM450 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM450 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118661407
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     MM450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V
DC Spannungsrange
600 - 600 V
AC Spannungsrange
600 - 600 V
Widerstands-Auflösung
50 Ohm
Auflösung (Frequenz)
50 Hz
Temperaturmessbereich
-40 - 1000 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
258 g
Bildschirm
Display
LCD
Display-Ziffern
4000 Ziffern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klein Tools
MM325
ab € 60,18*
Zubehör
Klein Tools
MM420
ab € 90,20*
Zubehör
Klein Tools
MM720
ab € 137,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.