Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools MM325 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools MM325 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM325 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM325 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM325 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM325 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM325 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM325 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM325 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM325 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools MM325 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112406598
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     MM325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V
DC Spannungsrange
0 - 600 V
AC Spannungsrange
0 - 600 V
DC Stromreichweite
0 - 10 A
Widerstandsreichweite
0 - 2000000 Ohm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kontinuitätscheck
Ja
Data-Hold
Ja
Diodentest
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Konformitätsbescheinigungen
UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
250 g
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klein Tools
MM720
€ 197,64*
Zubehör
Klein Tools
MM420
€ 120,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.