Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS MM420 DIGITALMULTIMETER, HH, TRMS, 10A, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4069525
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     MM420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 50 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Tastverhältnis, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • Schritte: 4000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Anzahl der Stellen: 3.75
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, klein tools digitales multimeter, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, KLEIN TOOLS, MM420, 4069525, 406-9525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 89,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,98*
    € 143,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,09*
    € 141,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,45*
    € 130,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,15*
    € 121,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 100,02*
    € 119,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,37*
    € 106,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Klein Tools
    MM325
    ab € 60,04*
    Zubehör
    Klein Tools
    MM450
    ab € 122,78*
    Zubehör
    Klein Tools
    MM720
    ab € 137,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.