Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activejet AC-561NX Druckertinte für Brother, Ersatz für Canon CL-561XL; Supreme; 18 ml; Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activejet AC-561NX Druckertinte für Brother, Ersatz für Canon CL-561XL; Supreme; 18 ml; Farbe
Activejet AC-561NX Druckertinte für Brother, Ersatz für Canon CL-561XL; Supreme; 18 ml; Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118647689
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     AC-561NX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Brother
Inkjet-Patrone für Brother
Tintenstrahlpatrone für Brother
Druckerpatrone für Canon
Tinte
Activejet-Tinten sind die ideale Wahl für Kunden, die Ausdrucke in höchster Qualität erwarten. Unsere Tinten zeichnen sich durch eine höhere Kapazität im Vergleich zu den Originalprodukten und eine originalgetreue Farbwiedergabe aus. Die meisten Activejet-Tintenstrahldruckköpfe basieren auf Komponenten aus Europa. Nicht nur der Druckkopf selbst, sondern auch andere Komponenten wie die Tinte kommen aus Europa.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
+100% print more than OEM
Version
Supreme
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Canon Pixma: TS5350, TS5351, TS5352, TS5353, TS7450, TS7451.
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
18 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Ersatz für
Canon CL-561XL
Ursprungsland
Polen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.