Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool MYSTIQUE 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool MYSTIQUE 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
DeepCool MYSTIQUE 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
DeepCool MYSTIQUE 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
DeepCool MYSTIQUE 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
DeepCool MYSTIQUE 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
DeepCool MYSTIQUE 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
DeepCool MYSTIQUE 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118602985
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-LX750-BKDSNMP-G-1
EAN/GTIN:
     6933412728764
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
deepcool wasserkühlung
wasserkühlung cpu
MYSTIQUE 360
Die MYSTIQUE-Serie ist Deepcools neue Reihe von Flüssigkühlern mit den gefragten, anpassbaren LCD-Bildschirmen. Erwecke Deinen kreativen Stil mit individuellen Bildern und animierten Gifs auf dem brillanten 2,8" TFT LCD-Bildschirm zum Leben! Auch die Pumpe wurde aufgerüstet und optimiert, um eine bessere Kühlung als je zuvor zu bieten.

MYSTIQUE 360
Die Visualisierung deiner Vorstellungskraft

GESTOCHEN SCHARFER 2,8" LCD
Gestalte den großen 2,8" TFT Bildschirm mit Deinen persönlichen Inhalten. Der Bildschirm hat eine sehr scharfe Auflösung von 640x480 Pixeln und stellt 16,7 Mio. Farben brillant dar. Die Ausrichtung des Bildschirms passt sich automatisch an, da die MYSTIQUE 360 über eingebaute gyroskopische Sensoren verfügt.

DeepCreative: DAS KONTROLLZENTRUM
Erwecke alle großartigen Funktionen der Mystique-Kühler in DeepCreative zum Leben. Mit dieser umfassenden Anwendung kannst Du Echtzeitstatistiken deines Systems einsehen, Systemdetails abrufen und hast vollen Zugriff auf kompatible Geräte. Hier kannst du wählen, ob die RGB-Akzente mit dem ARGB-Controller deines Motherboards synchronisiert werden sollen oder ob du das thermische Farbwarnsystem nutzen willst. Die Software wird laufend aktualisiert, so dass du in naher Zukunft mit erweiterten Funktionen rechnen kannst.

PUMPE DER 5. GENERATION
Die MYSTIQUE 360 basiert auf DeepCools optimierter Hochleistungs-Wasserpumpe der 5. Generation und bringt die Kühlung moderner leistungshungriger CPUs auf ein neues Niveau.
Das optimierte Pumpendesign verfügt über einen effizienten 3-Phasen-, 6-Slot- und 4-Pol-Motor, der mit erstaunlichen 3.400 Umdrehungen pro Minute arbeitet und dabei unter 21 dB(A) leise ist.

NEU GESTALTETE UND VERBESSERTE KÜHLPLATTE
Die MYSTIQUE 360 erhält eine neu gestaltete Kühlplatte, die für eine bessere Wärmeübertragung und 0,1 mm starke Strömungskanäle optimiert wurde. Das Layout wurde über den CPU-Hotspots platziert und ein präziser Flüssigkeitssplitter sorgt dafür, dass alles effizient fließt.

NEUE HOCHLEISTUNGSLÜFTER FT12 SE
Die MYSTIQUE 360 wird mit drei leistungsstarken schwarzen FT12 SE PWM-Lüftern geliefert. Diese Lüfter sind aus haltbarem PBT-Material gefertigt und bieten einen hervorragenden Druck und Luftstrom. Außerdem sind sie mit den bewährten FDB-Lagern ausgestattet, die in unserer Branche als Goldstandard gelten. Der Motor des Lüfters ist ein 3-phasiger 6-Slot-4-Pol-Motor, der einen ruhigeren Betrieb als ein durchschnittlicher Gehäuselüfter ermöglicht.

ANTI-LECK-TECHNOLOGIE
Die MYSTIQUE-Flüssigkeitskühler verfügen über die patentierte Anti-Leck-Technologie von DeepCool. Das interne Ventil reguliert den Druck und entlüftet ihn, wenn der Innendruck den atmosphärischen Druck übersteigt; dies führt zu einer längeren Nutzungsdauer und reduziert die Möglichkeit von Lecks.

VEREINFACHTE INSTALLATION
Das mitgelieferte Montagematerial ermöglicht eine einfache Installation, die sowohl auf Intel- als auch auf AMD-Plattformen einen guten Kontakt und gleichmäßigen Druck gewährleistet. Alles, was du brauchst, um die MYSTIQUE 360 an den neuesten Mainstream-CPUs zu montieren, ist im Lieferumfang enthalten, sodass du sofort loslegen kannst.




Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
3.6 W
Stromverbrauch Pumpe
4.2 W
LED-Spannung
5 V
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
350 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.3 A
LED-Stromverbrauch (Pumpe)
2.45 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
120 mm
Heizungs-Tiefe
402 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
410 mm
Pumpenbreite
77 mm
Pumpentiefe
93 mm
Pumpenhöhe
66 mm
Gewicht
1847 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Display-Typ
TFT-LCD
Sonstige Funktionen
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5
Maximaler Luftstrom
72.45 cfm
Maximum Luftdruck
4.32 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Geräuschpegel Lüfter (max.)
36.49 dB
Geräuschpegel Pumpe
21 dB
Pumpenanschluss
3-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe
3400 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2150 RPM
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.