Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 27G4XE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 27G4XE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
AOC 27G4XE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
AOC 27G4XE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
AOC 27G4XE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
AOC 27G4XE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
AOC 27G4XE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
AOC 27G4XE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
AOC 27G4XE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118602920
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     27G4XE
EAN/GTIN:
     4038986141536
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Steigern Sie Ihr Abenteuer mit 27-Zoll-Display, 180Hz, 1ms GtG, HDR 10 und Adaptive Sync-Technologie
"Entfesseln Sie die Kraft der G4-Serie mit dem 27G4XE - eine Waffe, mit der sowohl Gelegenheitsspieler als auch Heim-Gamer bestens gerüstet sind. Machen Sie sich mit einem kompakten 27-Zoll-Display und einem blitzschnellen IPS-Panel bereit für ein eSports-Upgrade wie nie zuvor. Es sorgt für herausragende Performance bei der Farbwiedergabe und dem Kontrastverhältnis, die Ihr Spielerlebnis steigert und ein erstklassiges Gaming-Setup mit überlegener Lösung für Allround-Gamer darstellt. Mit einer Reaktionszeit von bis zu 1ms GtG und einer beeindruckenden Bildwiederholfrequenz von 180 Hz erwartet Sie ein wirklich optimales Spielerlebnis mit geringer Eingabeverzögerung."
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
FPS-Zähler
Ja
Wählscheibenpunkt
Ja
Schattensteuerung
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe
Ja
Spiel-Modus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 18 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
19
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
177.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
460.4 mm
Breite (ohne Standfuß)
613.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
51.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
366.3 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
Fast IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
180 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
0.5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixeldichte
81.6 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 200 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 180 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Lokales Dimmen
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.