| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-118502244 Herst.-Nr.: RG-GS-40-BLACK/BLACK EAN/GTIN: 4251236201211 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gaming-Sessel | | Maximales Nutzergewicht | 120 kg | | Sitztyp | Gepolsterter Sitz | | Rücklehnentyp | Gepolsterte Rückenlehne | | Armlehne | Ja | | Sockelfarbe | Schwarz | | Rahmenfarbe | Schwarz | | Sitzfarbe | Schwarz | | Einstellbare Rückenlehne | Ja | | Farbe Rückenlehne | Schwarz | | Armlehnenart | Gepolsterte Armlehne | | Nackenkissen | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Lenkrollen | Ja | | Anzahl der Räder | 5 Rad/Räder | | Steuerung | Leiter | | Vormontiert | Ja | Ergonomie | Kopfstütze | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Gaming Stuhl, Gamingstuhl, Sessel, ergonomischer Bürostuhl, sessel schwarz, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| |