Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Brio Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Brio Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Graphit
Logitech MX Brio Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118499577
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001559
EAN/GTIN:
     5099206109315
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
logitech web cam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type C
LCD-Befestigung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Zoom, Teams, WebEx, Skype, FaceTime, Google Meet, Streamlabs, OBS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Produktfarbe
Graphit
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
2
Mikrofon-Empfangsbereich
1.5 m
Gehäusematerial
Aluminium
Objektivmaterial
Glas
Bildstabilisator
Ja
USB
Ja
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4 "
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
52.2 mm
Höhe
61.6 mm
Gewicht
136 g
Gewicht (mit Ständer)
174 g
Klemmenabmessungen (BxTxH)
38 x 45 x 20 mm
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ
4K Ultra HD
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Webcam-Abdeckung
Weißabgleich
Sonnig, Twilight
Geräuschunterdrückung
Ja
Diagonales Blickfeld
90 °
Einstellbares Sichtfeld
Ja
Anzahl der Sichtfeldmodi
3
Streaming Kapazität
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.