Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1669AT Intel® Core™ i5 i5-14400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1669AT Intel® Core™ i5 i5-14400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1669AT Intel® Core™ i5 i5-14400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1669AT Intel® Core™ i5 i5-14400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1669AT Intel® Core™ i5 i5-14400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1669AT Intel® Core™ i5 i5-14400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1669AT Intel® Core™ i5 i5-14400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1669AT Intel® Core™ i5 i5-14400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1669AT Intel® Core™ i5 i5-14400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1669AT Intel® Core™ i5 i5-14400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1669AT Intel® Core™ i5 i5-14400F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118499169
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MAG INFINITE S3 14NUC5-1669AT
EAN/GTIN:
     4711377197342
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Komplett-PC
Komplettsystem
Die MSI ARSENAL GAMING (MAG)-Serie wurde entwickelt, um Spielern den nötigen Vorsprung zu geben, um auf dem virtuellen Schlachtfeld zu dominieren. Inspiriert von der Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von militärischer Ausrüstung, wurde die MAG-Serie entwickelt, um zuverlässige Leistung in jedem Spielszenario zu bieten.

Bei der MAG-Serie geht es jedoch nicht nur um Leistung, sondern auch um eine Designsprache, die Robustheit und Zähigkeit vermittelt und die Essenz des MAG-Stils verkörpert. Für Gamer, die entschlossen sind, ihre digitalen Schlachten zu dominieren, ist die MAG-Serie hier, um Ihnen zur Seite zu stehen und die ultimative Verteidigung aufzubauen.

UNCOMPROMISING PRODUCT QUALITY
MSI products exemplify uncompromising quality. Through strict adherence to the MIL-STD-1916 testing standard in our factory inspections, we consistently achieve excellence in performance, durability, precision, and reliability. This commitment places MSI at the forefront, enabling us to consistently deliver outstanding designs to customers.

GARANTIERTE LEISTUNG
Angelehnt an den MIL-STD-1916-Test erfüllen MSI-Produkte hohe Leistungsstandards und sorgen für ein zuverlässiges Gaming-Erlebnis mit Desktop-PCs der Extraklasse.

HALTBARKEIT
Auf Basis der MIL-STD-1916-Tests wird sichergestellt, dass jedes Bauteil strenge Haltbarkeitsstandards erfüllt. Dadurch sind MSI-Produkte für lange Spiel- und Arbeitssitzungen geeignet und liefern eine zuverlässige Leistung.

PRÄZISION
We employ automation and advanced technology to achieve the highest level of precision. This technology-driven approach allows us to create and test products with unparalleled accuracy.

ZUVERLÄSSIGKEIT
Bei kompetitiven Games ist Zuverlässigkeit entscheidend. Durch strenge Tests sind MSI-Produkte auch in kritischen Momenten immer an deiner Seite.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-14400F
Prozessorgeneration
Intel Core i5-14xxx
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.7 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.5 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.8 GHz
Prozessor-Cache
20 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
65 W
Maximale Turboleistung
148 W
Zertifikate
Zertifizierung
FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I219-V
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX210
Antennentyp
2x2
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
173.8 mm
Tiefe
446.97 mm
Höhe
407.17 mm
Gewicht
7730 g
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
317 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
10440 g
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
32 l
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Energie
Stromversorgung
500 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel H610
Audio-Chip
Realtek ALC897
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,03*
€ 1.204,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,68*
€ 1.201,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,06*
€ 1.162,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,55*
€ 1.137,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,36*
€ 1.092,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.097,15*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.401,20*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.859,17*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 69,19*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 24,05*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 55,05*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 45,54*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,23*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,93*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.004,86*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 1.000,62*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 45,75*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,74*
Ähnlich
Targus
TBT914EU
ab € 20,55*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 40,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.