Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Lancer Blade Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Lancer Blade Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 ECC
ADATA Lancer Blade Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 ECC
ADATA Lancer Blade Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 ECC
ADATA Lancer Blade Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 ECC
ADATA Lancer Blade Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118421133
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AX5U6400C3216G-DTLABWH
EAN/GTIN:
     4711085944634
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
LANCER BLADE DDR5
SCHLANKE EFFIZIENZ, KOMPAKTE LEISTUNG


Kompaktes Low-Profile-Kühlkörperdesign
Der LANCER BLADE verfügt über einen Low-Profile-Kühlkörper, der perfekt in kleinere PC-Gehäuse passt und nicht mit Tower-CPU-Kühlern kollidiert.

Verbessertes Energiemanagement
XPG LANCER BLADE DDR5 verfügt über einen integrierten Energiemanagement-IC (PMIC), der die Stabilität der Stromversorgung verbessert. Seine geringere Betriebsspannung macht LANCER energieeffizienter als DDR4.

Stabilität und Zuverlässigkeit
Mit On-Die-Error-Correcting-Code (ECC) kann dieses Modul Fehler in Echtzeit korrigieren, um erhöhte Stabilität und Zuverlässigkeit zu bieten.

Hergestellt aus hochwertigen Materialien
Hochwertige ICs und PCBs garantieren kompromisslose Leistung und zuverlässige Übertaktung, ideal für anspruchsvolle Gamer und Übertakter.

AMD EXPO
Unterstützung für AMD EXPO (Erweiterte Profile für das Übertakten) und Kompatibilität mit den neuesten Plattformen für Zuverlässigkeit und Stabilität.

Übertaktung leicht gemacht
Mit Unterstützung für Intel XMP 3.0 gestaltet sich Übertaktung kinderleicht, ohne dass Sie sich mit BIOS-Einstellungen herumärgern müssen. Übertaktungsparameter müssen nicht wiederholt angepasst oder fein abgestimmt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Komponente für
PC
ECC
Ja
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
32
Speicherdatenübertragungsrate
6400 MT/s
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
33.8 mm
Höhe
7.8 mm
Gewicht
36.2 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
12.2 mm
Paketgewicht
113 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.