Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Lancer Blade Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Lancer Blade Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz ECC
ADATA Lancer Blade Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz ECC
ADATA Lancer Blade Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz ECC
ADATA Lancer Blade Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz ECC
ADATA Lancer Blade Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118400859
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AX5U6000C3032G-DTLABWH
EAN/GTIN:
     4711085944597
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
LANCER BLADE DDR5
SCHLANKE EFFIZIENZ, KOMPAKTE LEISTUNG

Kompaktes Low-Profile-Kühlkörperdesign
Der LANCER BLADE verfügt über einen Low-Profile-Kühlkörper, der perfekt in kleinere PC-Gehäuse passt und nicht mit Tower-CPU-Kühlern kollidiert.

Verbessertes Energiemanagement
XPG LANCER BLADE DDR5 verfügt über einen integrierten Energiemanagement-IC (PMIC), der die Stabilität der Stromversorgung verbessert. Seine geringere Betriebsspannung macht LANCER energieeffizienter als DDR4.

Stabilität und Zuverlässigkeit
Mit On-Die-Error-Correcting-Code (ECC) kann dieses Modul Fehler in Echtzeit korrigieren, um erhöhte Stabilität und Zuverlässigkeit zu bieten.

Hergestellt aus hochwertigen Materialien
Hochwertige ICs und PCBs garantieren kompromisslose Leistung und zuverlässige Übertaktung, ideal für anspruchsvolle Gamer und Übertakter.

AMD EXPO
Unterstützung für AMD EXPO (Erweiterte Profile für das Übertakten) und Kompatibilität mit den neuesten Plattformen für Zuverlässigkeit und Stabilität.

Übertaktung leicht gemacht
Mit Unterstützung für Intel XMP 3.0 gestaltet sich Übertaktung kinderleicht, ohne dass Sie sich mit BIOS-Einstellungen herumärgern müssen. Übertaktungsparameter müssen nicht wiederholt angepasst oder fein abgestimmt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
30
Speicherspannung
1.1,1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.8 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
7.8 mm
Gewicht
36.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram 2x32gb, desktop pc speicher, ram ecc 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.