Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118322439
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2492QSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570123179
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
564 mm
Verpackungstiefe
386 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
3400 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
45 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
5 - 23 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
358 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
209.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
5900 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.206 x 0.206 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 155 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Iiyama
BRPCV07
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.