Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RZA N1 32U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" Delta RZ Rack 32U/800x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 32U/800x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 32U/800x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 32U/800x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 32U/800x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118260518
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-32-A88-CAX-N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
102000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
32U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
800 kg
Produktfarbe
Grau
Abnehmbare Hintertür
Ja
Abnehmbare Fronttür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1525 mm
Innere Breite
697 mm
Innenhöhe
1438 mm
Gewicht
90300 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton gestellrahmen, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,15*
€ 880,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,94*
€ 872,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,28*
€ 832,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,19*
€ 801,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,22*
€ 773,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RMA-32-A69-CAX-A1
ab € 550,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.