Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RZA N1 27U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" Delta RZ Rack 27U/800x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 27U/800x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 27U/800x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 27U/800x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 27U/800x800 glass door Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118250465
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-27-A88-CAX-N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
93300 g
Merkmale
Rack-Kapazität
27U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
800 kg
Produktfarbe
Grau
Abnehmbare Hintertür
Ja
Abnehmbare Fronttür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1300 mm
Innere Breite
697 mm
Innenhöhe
1214 mm
Gewicht
81600 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton 19 zoll schrank, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,54*
€ 839,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,26*
€ 830,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,78*
€ 801,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,96*
€ 778,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,53*
€ 732,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RMA-32-A69-CAX-A1
ab € 550,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.