Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P64707-B21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P64707-B21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5
HPE P64707-B21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118087110
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P64707-B21
EAN/GTIN:
     190017679884
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
45
Speicherdatenübertragungsrate
5600 MT/s
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.1 V
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hp ddr ram, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,43*
€ 574,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,43*
€ 570,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,96*
€ 558,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,65*
€ 546,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,67*
€ 510,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.