Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD532G6000HC30DC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD532G6000HC30DC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD532G6000HC30DC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD532G6000HC30DC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD532G6000HC30DC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Team Group T-CREATE EXPERT CTCWD532G6000HC30DC01 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118037312
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     CTCWD532G6000HC30DC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
30
Speicherspannung
1.35 V
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
32 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, desktop-pc-speicher 32gb, desktop pc speicher, ddr5 ram teamgroup, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.