| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-117995345 Herst.-Nr.: C13T59680N EAN/GTIN: 8715946728223 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Mattschwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Stylus Pro 7700 Stylus Pro 7890 Stylus Pro 7890 SpectroProofer Stylus Pro 7890 Spectroproofer UV Stylus Pro 7900 Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV Stylus Pro 9700 Stylus Pro 9890 Stylus Pro 9890 SpectroProofer Stylus Pro 9890 SpectroProofer UV Stylus Pro 9900 Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 350 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |