| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-117995341 Herst.-Nr.: C13T59180N EAN/GTIN: 8715946728216 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Mattschwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Stylus Pro 11880 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 700 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |