| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-117995339 Herst.-Nr.: C13T44Q84N EAN/GTIN: 8715946727790 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | SureColor SC-P7500 SureColor SC-P7500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9500 Spectro | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 350 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |