| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-117994080 Herst.-Nr.: C13T91380N EAN/GTIN: 8715946728568 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Mattschwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | SureColor SC-P5000 STD SureColor SC-P5000 STD Spectro SureColor SC-P5000 Violet SureColor SC-P5000 Violet Spectro | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 200 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |