Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PO102-BK Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PO102-BK Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz, Weiß
Peach PO102-BK Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz, Weiß
Peach PO102-BK Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz, Weiß
Peach PO102-BK Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz, Weiß
Peach PO102-BK Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz, Weiß
Peach PO102-BK Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz, Weiß
Peach PO102-BK Anspitzer Elektrischer Bleistiftspitzer Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117990828
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PO102-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Typ
Elektrischer Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Spitzeröffnungen
2
Stiftdurchmesser (max.)
12 mm
Stiftdurchmesser (min.)
6 mm
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Kindersicher
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.