Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar LD5U16G60C32LG-RGD Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar LD5U16G60C32LG-RGD Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Lexar LD5U16G60C32LG-RGD Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117636902
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LD5U16G60C32LG-RGD
EAN/GTIN:
     843367132621
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
CAS Latenz
32
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
138.3 mm
Tiefe
7.6 mm
Höhe
40.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, desktop-pc-speicher 32gb, desktop pc speicher, ddr5 ram udimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.