Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS952T-I M.2 128 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTS952T-I M.2 128 GB Serial ATA III 3D NAND
Transcend MTS952T-I M.2 128 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117621971
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMTS952T-I
EAN/GTIN:
     760557850243
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (lesen)
2.1 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.1 W
Energieverbrauch (idle)
0.4 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
560 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
520 MB/s
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1,61
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.