Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 67029 Kabelzubehör Kabelschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 67029 Kabelzubehör Kabelschuh
DeLOCK 67029 Kabelzubehör Kabelschuh
DeLOCK 67029 Kabelzubehör Kabelschuh
DeLOCK 67029 Kabelzubehör Kabelschuh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117596396
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     67029
EAN/GTIN:
     4043619670291
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Dieses Gehäuse von Delock eignet sich für den Selbstbau von D-Sub 9 Steckverbindern, um sie vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen. Die anschraubbare Zugentlastung fixiert das Kabel im Gehäuse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelschuh
Produktfarbe
Silber
Material
Kunststoff
Stecker
D-Sub 9
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.6 mm
Tiefe
46.2 mm
Höhe
15.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.