Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Bayo II Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Bayo II Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Trust Bayo II Maus rechts RF Wireless Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117573477
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25145
EAN/GTIN:
     8713439251456
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Ergonomische kabellose Maus mit optimalem vertikalem Winkel für weniger Belastung des Handgelenks

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
115 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Maus
Zweck
Medizinisch
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Tastenfunktionen
DPI-Schalter, Aus, An
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.