Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PI400-70 Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PI400-70 Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach PI400-70 Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117525023
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PI400-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Ricoh
Versorgungstyp
Kombi-Packung
Kompatibilität
Ricoh Aficio SG 3100 Series Ricoh Aficio SG 3100 snw Ricoh Aficio SG 3110 dn Ricoh Aficio SG 3110 dnw Ricoh Aficio SG 3110 n Ricoh Aficio SG 3110 SFNw Ricoh Aficio SG 3110 Series Ricoh Aficio SG 3120 B SF Ricoh Aficio SG 3120 B SFN Ricoh Aficio SG 3120 B SFNw Ricoh Aficio SG 3120 Series Ricoh Aficio SG 7100 dn Ricoh Aficio SGK 3100 dn Ricoh SGK 3100 dn
Seitenergebnis schwarze Tinte
4251 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
3585 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
69 ml
Volumen Farbtinte
50 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Ersatz für
Ricoh GC41
OEM-Code
R41
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.