Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12089 Kamerakabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12089 Kamerakabel 1,5 m Schwarz
DeLOCK 12089 Kamerakabel 1,5 m Schwarz
DeLOCK 12089 Kamerakabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117488190
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12089
EAN/GTIN:
     4043619120895
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel delock usb2.0
usb anschlusskabel
Dieses Anschlusskabel von Delock kann verwendet werden, um ein USB Kameramodul mit 4 poliger Buchse mit einem Notebook, IPC, Tablet oder PC zu verbinden.

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Produktfarbe
Schwarz
Eingang Verbindungstyp
USB 2.0
Ausgang Verbindungstyp
4-pin SMT
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: delock usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.