Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK SL-630021-RRBK Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 3200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK SL-630021-RRBK Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 3200 DPI
SPEEDLINK SL-630021-RRBK Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 3200 DPI
SPEEDLINK SL-630021-RRBK Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 3200 DPI
SPEEDLINK SL-630021-RRBK Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 3200 DPI
SPEEDLINK SL-630021-RRBK Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 3200 DPI
SPEEDLINK SL-630021-RRBK Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 3200 DPI
SPEEDLINK SL-630021-RRBK Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 3200 DPI
SPEEDLINK SL-630021-RRBK Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 3200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116321464
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-630021-RRBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die wiederaufladbare, kabellose LIBERA Maus vereint erstklassige Technologie und Komfort für ein unvergleichliches Benutzererlebnis. Mit einer Dual-Verbindungsoption - 2,4 GHz (1 Profil) und Bluetooth (2 Profile) - bietet unsere Maus die Flexibilität, sich nahtlos mit verschiedenen Geräten zu verbinden, egal, ob Laptop oder Tablet, die LIBERA ist immer einsatzbereit. Gedämpfte Haupttasten sorgen für nahezu lautlose und dennoch präzise Klicks. Darüber hinaus verfügt die LIBERA über ein zusätzliches, horizontales Scrollrad, womit die Navigation durch Dokumente und Webseiten zum Kinderspiel wird. Die Sorge um Batterien gehört ebenfalls der Vergangenheit an. Unsere LIBERA ist wiederaufladbar und spart damit den Ärger und die Kosten von Einwegbatterien. Während des Aufladens kann problemlos weitergearbeitet werden. Die kompakte Form, mit ihrer gummierten Oberfläche, wurde speziell entwickelt, um maximalen Komfort und Griffigkeit zu bieten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
93 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ergonomie
Kabellänge
1.2 m
Kabellose Reichweite
10 m
USB-Hub
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
Daumenauflage
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad/Rollenleisten
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
3200 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Tastenfunktionen
DPI-Schalter, Vertical scrolling
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
2
Scroll-Richtungen
Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.