Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA60CN Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VA60CN Elektrische Verteilungsplatine
Hager VA60CN Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114653157
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA60CN
EAN/GTIN:
     3250616411760
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
REACH,RoHS
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
96.5 mm
Höhe
765 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,28*
Zubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
VA48T
ab € 13,56*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,82*
Zubehör
Hager
VZ408
ab € 7,83*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 2,97*
Zubehör
Hager
VZ717
ab € 4,42*
Zubehör
Hager
VZ713
ab € 10,16*
Zubehör
Hager
VZ312BS
ab € 6,58*
Zubehör
Hager
VA60T
ab € 14,84*
Zubehör
Hager
VA60K
ab € 57,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.