Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20920OW Druckerpatrone Kompatibel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20920OW Druckerpatrone Kompatibel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114406282
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20920OW
EAN/GTIN:
     3112539943042
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Epson
Inkjet-Patrone für Epson
Tintenstrahlpatrone für Epson
druckerpatrone für epson gelb
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Expression Home XP-5100, XP-5100 SERIES, XP-5105, XP-5115, XP-5150, XP-5155, Workforce WF-2800 SERIES, WF-2860 DWF, WF-2865 DWF, WF-2880 DWF, WF-2885 DWF
Farbtintenpatronenanzahl
1
OEM-Code
EPSON 502XL
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
110 mm
Weitere Suchbegriffe: druckerpatrone für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.