Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20865OW Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20865OW Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114406230
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20865OW
EAN/GTIN:
     3112539942960
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Epson
Inkjet-Patrone für Epson
Tintenstrahlpatrone für Epson
druckerpatrone für epson gelb
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Workforce Pro WF-4700 Series, WF-4720 DWF, WF-4720 Series, WF-4725 DWF, WF-4730 DTWF, WF-4735 DTWF, WF-4740 DTWF
Seitenergebnis Farbtinte
1900 Seiten
Farbtintenpatronenanzahl
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
110 mm
Weitere Suchbegriffe: druckerpatrone für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.