Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XX2V3A1PFM12 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XX2V3A1PFM12 Näherungssensor
Schneider Electric XX2V3A1PFM12 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217728
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XX2V3A1PFM12
EAN/GTIN:
     3389119128698
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
90.719 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
118 mm
Gewicht
110 g
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 60 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 325,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,62*
€ 387,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,97*
€ 380,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,59*
€ 312,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.