Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XT530B1FAL2 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XT530B1FAL2 Näherungssensor
Schneider Electric XT530B1FAL2 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217717
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XT530B1FAL2
EAN/GTIN:
     3389110000382
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
203 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.