Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XMLG010D23 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XMLG010D23 Näherungssensor
Schneider Electric XMLG010D23 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217170
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLG010D23
EAN/GTIN:
     3389118342224
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
136 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Höhe
58.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-15 - 85 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,55*
€ 396,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,40*
€ 365,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 284,93*
€ 339,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.