Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial Pro Speichermodul 24 GB 1 x 24 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial Pro Speichermodul 24 GB 1 x 24 GB DDR5 5600 MHz
Crucial Pro Speichermodul 24 GB 1 x 24 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113948250
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CP24G56C46U5
EAN/GTIN:
     649528937872
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Crucial DDR5 Pro Speicher verfügt über eine beeindruckende Geschwindigkeit und enorme Bandbreite, wie sie zur Unterstützung von Multi-Core-CPUs der nächsten Generation erforderlich sind. Darüber hinaus entfällt der Zwang, sich mit Übertakten, Latenzoptimierung, der Jagd nach Dies und LEDs auseinandersetzen zu müssen.

Flacher Hitzeverteiler
Leiten Sie die Modulwärme ab und verleihen Sie Ihrem Gaming-Rig einen smarten, trendigen Touch.
Mit unserem integrierten flachen Hitzeverteiler passt Crucial® DDR5 Pro DRAM sogar in kleinere PCs.

Unterstützt Intel® XMP 3.0 und AMD EXPO™ auf dem gleichen Modul
Sorgen Sie bei Prozessoren, die die Nenngeschwindigkeiten des Speichers unterdrücken, für eine einfache Leistungswiederherstellung, indem Sie Intel® XMP 3.0 oder AMD EXPO in den UEFI/BIOS-Einstellungen aktivieren. Genießen Sie den vollen Wert Ihrer Investition, ohne einen zu hohen Preis für die Leistung zu zahlen.

Benutzerfreundlicher Speicher für Gaming-Rigs
1,88-mal schneller als DDR4, um die Bildraten im Spiel zu erhöhen und Bildschirmrisse zu vermeiden. Upgraden Sie Ihr Gaming-Rig mit unserem smarten Design, ohne sich mit der Jagd nach B/E-Dies, LEDs, den Risiken von Übertaktungsgeschwindigkeiten und Latenzoptimierung auseinandersetzen zu müssen.

Höhere Produktivität für Kreative und Profis
Mit der doppelten Bandbreite gegenüber der vorangegangenen Generation bietet Crucial® DDR5 Pro Next-Level-Multitasking und eine schnellere Verarbeitung, sodass Sie selbst schwierige Workloads in kürzerer Zeit bewältigen können.

Qualität und Zuverlässigkeit von Micron
Micron gehört zu den nur drei globalen Speicherherstellern. Mit 45 Jahren Erfahrung in der Speicherbranche bieten wir Hightech-Engineering und umfassend getestete Crucial DRAM Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
24 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 24 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
46
Speicherspannung
1.1 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr-sdram 288-pin, ddr ram, crucial ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.