Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li UF-RSLIN120-1B Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li UF-RSLIN120-1B Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Lian Li UF-RSLIN120-1B Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Lian Li UF-RSLIN120-1B Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Lian Li UF-RSLIN120-1B Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Lian Li UF-RSLIN120-1B Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Lian Li UF-RSLIN120-1B Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Lian Li UF-RSLIN120-1B Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113148798
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     UF-RSLIN120-1B
EAN/GTIN:
     4718466013194
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Startspannung
6 V
Stromverbrauch Lüfter
5.16 W
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Polybutylene terephthalate (PBT), Polycarbonat (PC)
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
220 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2100 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32 dB
Maximaler Luftstrom
63.6 cfm
Maximum Luftdruck
2.02 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.