Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron MTC10F108YS1RC48BR Speichermodul 24 GB 1 x 24 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron MTC10F108YS1RC48BR Speichermodul 24 GB 1 x 24 GB DDR5 4800 MHz ECC
Micron MTC10F108YS1RC48BR Speichermodul 24 GB 1 x 24 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113036462
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTC10F108YS1RC48BR
EAN/GTIN:
     649528937100
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
24 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 24 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Server
ECC
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram udimm, ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.