Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron MTC10F108YS1RC48BB1R Speichermodul 24 GB 1 x 24 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron MTC10F108YS1RC48BB1R Speichermodul 24 GB 1 x 24 GB DDR5 4800 MHz ECC
Micron MTC10F108YS1RC48BB1R Speichermodul 24 GB 1 x 24 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113036460
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTC10F108YS1RC48BB1R
EAN/GTIN:
     649528932969
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
24 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 24 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Server
ECC
Ja
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.1 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram udimm, ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.