Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SP 9.500 DIRT Tauchpumpe 280 W 9500 l/h 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SP 9.500 DIRT Tauchpumpe 280 W 9500 l/h 7 m
Kärcher SP 9.500 DIRT Tauchpumpe 280 W 9500 l/h 7 m
Kärcher SP 9.500 DIRT Tauchpumpe 280 W 9500 l/h 7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112655470
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.645-800.0
EAN/GTIN:
     4054278951652
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPE SP 9.500 DIRT

Mit einer maximalen Pumpleistung von 9.500 l/h ist die SP 9.500 Dirt das perfekte Einstiegsmodell zum schnellen Ab- oder Umpumpen von Regenfässern und Gartenteichen. Sie pumpt zuverlässig sauberes sowie verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich zusätzlich ein optional erhältlicher Vorfilter anbringen, der das Pumpenlaufrad vor einer Verstopfung beispielsweise durch Äste schützt. Die aus dem Profibereich bekannte und in allen Tauchpumpen verbaute Gleitringdichtung garantiert auch hier eine extralange Lebensdauer der Pumpe. Optional kann die Garantie sogar auf 5 Jahre verlängert werden. Die Schmutzwasser-Tauchpumpe ist zudem mit einem Schwimmerschalter ausgestattet, der das Gerät je nach Wasserstand ein- und ausschaltet und dadurch auch ein Trockenlaufen verhindert. Und dank der Fixierungsmöglichkeit für den Schwimmerschalter kann die Pumpe auch bei niedrigem Wasserstand bis zu einer Restwasserhöhe von 25 Millimetern betrieben werden. Ebenfalls praktisch: Der Quick Connect-Anschlussstutzen ermöglicht ein besonders schnelles und unkompliziertes Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
3800 g
Paketgewicht
4600 g
Leistungen
Förderleistung
9500 l/h
Eintauchtiefe (max)
7 m
Restwasserstand
25 mm
Max. Förderhöhe
6 m
Festpartikelgröße (max.)
20 mm
Maximaler Betriebsdruck
0.6 bar
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Energie
Leistung
280 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabellänge
10 m
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.