Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P46972-H21 Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P46972-H21 Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR5 4800 MHz
HPE P46972-H21 Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111633117
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P46972-H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Serverspeicher
ddr5 ram udimm
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 128 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: desktop pc speicher, hp ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.408,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.700,57*
€ 7.973,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.657,52*
€ 7.922,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.486,26*
€ 7.718,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.408,78*
€ 7.626,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.