Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P46970-H21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P46970-H21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz
HPE P46970-H21 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111633092
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P46970-H21
EAN/GTIN:
     190017622767
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, hp ddr ram, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.364,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.568,61*
€ 3.056,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.544,27*
€ 3.027,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.460,16*
€ 2.927,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.410,29*
€ 2.868,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.364,56*
€ 2.813,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.