Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster persönliche Jahresplaner aufgerollt 2024 60x90cm DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster persönliche Jahresplaner aufgerollt 2024 60x90cm DE
Legamaster persönliche Jahresplaner aufgerollt 2024 60x90cm DE
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110387888
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-422221-24
EAN/GTIN:
     8713797107433
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Die Verwendung eines Jahresplaners ist eine praktische und optisch ansprechende Lösung, um Ihren Zeitplan, Veranstaltungen und Aufgaben für das Jahr zu organisieren. Hängen Sie es an einer gut sichtbaren Stelle auf: Suchen Sie sich einen gut sichtbaren Platz in Ihrer Wohnung oder Ihrem Büro. Verwenden Sie verschiedenfarbige Marker oder Stifte, um wichtige Daten wie Termine und Fristen zu kennzeichnen. Gesetzliche Feiertage sind vorgedruckt. Zubehörset enthalten: 1 TZ111 Boardmarker, 3 Bögen Sticker-Symbole (je 1 x rot, blau, grün), 1 Set Tesa Powerstrips Poster zum einfachen Anbringen an der Wand (4 St). Dieser Jahresplaner besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Dieses Produkt wird in einer plastikfreien Verpackung geliefert. Dieses Produkt wird in einer plastikfreien Verpackung geliefert. Hergestellt in der Europäischen Union.
Weitere Informationen:
Technische Details
Ursprungsland
Niederlande
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
49100000
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
220 g
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungshöhe
0.34 mm
Verpackungstiefe
900 mm
Paketgewicht
220 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.