Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042321R9999 Sammelschiene 434 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042321R9999 Sammelschiene 434 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042321R9999 Sammelschiene 434 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110158024
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042321R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm
Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1159 g
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungsbreite
434 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
Länge (mm)
434 mm
Stromstärke
630 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.