Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li UF-AL120V2-3B Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li UF-AL120V2-3B Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Lian Li UF-AL120V2-3B Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110077050
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     UF-AL120V2-3B
EAN/GTIN:
     4718466012593
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Startspannung
5 V
Stromverbrauch VRM-Lüfter
7.2 W
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 28 mm
Ventilator Dicke
28 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Polybutylene terephthalate (PBT), Polycarbonat (PC)
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
250 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28.7 dB
Maximaler Luftstrom
77.3 cfm
Maximum Luftdruck
2.97 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.