Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP 1582,1005 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP 1582,1005 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
KMP 1582,1005 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109787511
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1582,1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Pixma G 1520, Pixma G 1530, Pixma G 1560 Pixma G 2520, Pixma G 2560, Pixma G 2570 Pixma G 3520, Pixma G 3560, Pixma G 3570 Series Pixma G 3571, Pixma G 3572, Pixma G 4570
Seitenergebnis schwarze Tinte
6000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
135 ml
Volumen Farbtinte
210 ml
Ersatz für
Canon GI51PGBK (4529C001), Canon GI51C (4546C001), Canon GI51M (4547C001), Canon GI51Y (4548C001)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.