| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-109787509 Herst.-Nr.: 1584,0009 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Maxify GX 3040, Maxify GX 3050, Maxify GX 4040 Maxify GX 4050, Maxify GX 5050, Maxify GX 6050 Maxify GX 7050, Maxify GX 7050 X, Maxify GX 7055 Maxify GX 7050 Series | | Seitenergebnis Farbtinte | 14000 Seiten | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 135 ml | | Ersatz für | Canon GI56C (4430C001) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone kmp yellow, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |